Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 100V; 100pF; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DSS1NB32A101Q55B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DSS1NB32A101Q55B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Betriebsspannung: 100V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 100pF
Filtereigenschaften: Ferritperlen auf Anschlüssen
Anwendung der Filter: Dämpfung Breitband-Störungen
Herstellerserie: EMIFIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,37*
€ 46,8503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.