Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 5VDC; 3A; 90÷264VAC; 74%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DSP30-5
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP30-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...71°C
Leistung: 15W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,6x53x91mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 74%
Zusatzfunktionen: Ausgangsspannungsregulierung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: DSP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,35*
€ 55,90*
2 Tage
51
€ 14,99*
ab € 34,00*
€ 55,92*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 61,58*
€ 8,95*
ab € 46,11*
€ 61,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,64*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1904190
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.