Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 12VDC; 16A; 88÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 12VDC; 16A; 88÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 12VDC; 16A; 88÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DSL240PS12-I
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DSL240PS12-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 240W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 88...264V AC
Äußere Abmessungen: 116,6x64x124,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 16A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 11,75...14,5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 261,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 212,61*
€ 301,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.