Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-DS3108F16S-1P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3108F 16S-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 16S
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Kabelführung
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,72*
€ 762,4568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,60*
€ 726,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,79*
€ 713,7501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,29*
€ 694,1151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,20*
€ 654,738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.