Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 2; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS3101A10SL-4P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3101A 10SL-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 10SL
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,3512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,68*
€ 399,4592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,39*
€ 370,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,08*
€ 365,4252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,78*
€ 337,6982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.