Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 256bEEPROM; 1-wire; 32x8bit; 2,8÷6V; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 256bEEPROM; 1-wire; 32x8bit; 2,8÷6V; TO92
IC: EEPROM Speicher; 256bEEPROM; 1-wire; 32x8bit; 2,8÷6V; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-DS2430A+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS2430A+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Betriebsspannung: 2,8...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: 1-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 32x8bit
Verpackungs-Art: unverpackt
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 256b EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.