Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; Multiplexed; NV SRAM; 114BSRAM; DIP24; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; Multiplexed; NV SRAM; 114BSRAM; DIP24; 4,5÷5,5V
IC: RTCC System; Multiplexed; NV SRAM; 114BSRAM; DIP24; 4,5÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-DS12887+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS12887+
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Gehäuse: DIP24
DC Versorgungsstrom: 15mA
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: Multiplexed
Speicher-Art: NV SRAM
Datumsformat: YY-MM-DD
Uhrenformat: HH:MM:SS
Speicher: 114B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.