Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 120mm
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1092-17-BN24120
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1092-17-BN24120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Hersteller: CONNFLY
Ausgänge: Leitungen
Steckverbinder-Variante: quer (niedrig)
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,12m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Batterieanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.