Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 0,09m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 0,09m
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 0,09m
Artikel-Nr.:
     2805-DS1092-17-BN24090
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1092-17-BN24090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Hersteller: CONNFLY
Ausgänge: Leitungen
Steckverbinder-Variante: quer (niedrig)
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,09m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Batterieanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.