Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 16; gerade; 1,27mm; SMT; 2x8; 1A; 30mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1065052X8S8BSSRS
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1065-05-2X8S8BSSRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -40...105°C
Höhe: 4,4mm
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Steckverbinder-Variante: mit Einstellstift;pick and place
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,41436* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 437,99*
€ 521,2081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,22*
€ 510,7718
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 420,15*
€ 499,9785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 417,13*
€ 496,3847
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 414,36*
€ 493,0884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.