Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 3A
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-DS1037-15MNDKT74
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1037-15MNDKT74-0CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Variante: 7,2 mm-Standard
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.864,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,24322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.110,80*
€ 6.081,852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.074,60*
€ 6.038,774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.934,00*
€ 5.871,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.872,40*
€ 5.798,156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.864,40*
€ 5.788,636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.