Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 10; 90°-Winkel; 2mm; THT; 2x5; L2,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1026-13-2X5S8BR
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1026-13-2*5S8BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 2,6mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,52*
€ 680,1088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,78*
€ 672,0882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,02*
€ 637,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,42*
€ 619,2998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,56*
€ 582,5764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.