Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 14; gerade; 2,54mm; THT; 2x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1023-2X7SF12
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*7SF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.