Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-12ST1D
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-12ST1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 204 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 3060 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.