Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 12; Non-ZIF; THT; 20mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 12; Non-ZIF; THT; 20mΩ
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 12; Non-ZIF; THT; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-12RT1D
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-12RT1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
buchsengehäuse 12 pol
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 68 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.