Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; ZIF; SMT; 500mA; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; ZIF; SMT; 500mA; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; ZIF; SMT; 500mA; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-08-6VBT11-R
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-08-6VBT11-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.