Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 20mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 20mΩ
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-06-10BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-06-10BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 10 polig
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 100V
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09967* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 121,37*
€ 144,4303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,12*
€ 129,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,59*
€ 125,6521
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 99,67*
€ 118,6073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.