Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 7; Non-ZIF; SMT; verzinnt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 7; Non-ZIF; SMT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 7; Non-ZIF; SMT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-06-07BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-06-07BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 100V
Anzahl Pole: 7
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09546* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 119,56*
€ 142,2764
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,50*
€ 127,925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,63*
€ 125,6997
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.