Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; Non-ZIF; SMT; verzinnt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-05-08BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-05-08BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 100V
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14009* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 166,83*
€ 198,5277
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 166,69*
€ 198,3611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,73*
€ 184,1287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 152,14*
€ 181,0466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 140,09*
€ 166,7071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.