Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; Non-ZIF; SMT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; Non-ZIF; SMT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 6; Non-ZIF; SMT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-05-06BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-05-06BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 100V
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1008*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 432 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.