Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-04RT1D
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-04RT1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
buchsengehäuse 4-polig
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.