Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-04-04BVT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-04-04BVT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 97 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 485 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.