Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; 90°-Winkel; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-04-04BRT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-04-04BRT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.