Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 26; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-01-26BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-01-26BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 26
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 327,82*
€ 390,1058
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 320,83*
€ 381,7877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,74*
€ 368,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 293,16*
€ 348,8604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.