Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 12; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-01-12BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-01-12BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 31 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 155 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 775 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.