Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 5; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 5; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 5; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-01-05BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-01-05BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 5pol
ffc steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0961*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 59 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 295 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 1180 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.