Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-01-04BT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-01-04BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1,25mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,49*
€ 146,9531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,64*
€ 136,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,97*
€ 129,6743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,43*
€ 114,7517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.