Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 0,635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 0,635mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 0,635mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1017-01-34NA8
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1017-01-34NA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
pfostenverbinder 34-pol
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 34
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x17
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Reihenabstand: 1,27mm
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.