Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel; 0,635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel; 0,635mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel; 0,635mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1017-01-20NA8
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1017-01-20NA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 20pol
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Reihenabstand: 1,27mm
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 28 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 112 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 448 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.