Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 16; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1014-16RF1B
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1014-16RF1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.