Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm
Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; gold flash; 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1014-14RF1B
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1014-14RF1B-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.