Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 64; Niederprofil-,Drehkontakte; 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-02-2X32BT1F
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-02-2*32BT1F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x32
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte;Niederprofil-
Kontaktraster: 2mm
Gesamtlänge: 7,4mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,13118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.199,35*
€ 1.427,2265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.183,39*
€ 1.408,2341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.137,95*
€ 1.354,1605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.106,43*
€ 1.316,6517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.065,59*
€ 1.268,0521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.