Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 68; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-2X34S13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-2*34S13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 68
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x34
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,21604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.245,23*
€ 1.481,8237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.229,05*
€ 1.462,5695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.181,66*
€ 1.406,1754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.148,47*
€ 1.366,6793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.108,02*
€ 1.318,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.