Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 61; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-1X61S13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*61S13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 61
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x61
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,95988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.113,89*
€ 1.325,5291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.093,16*
€ 1.300,8604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.051,21*
€ 1.250,9399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.022,11*
€ 1.216,3109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 979,94*
€ 1.166,1286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.