Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 42; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-1X42S13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*42S13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 42
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x42
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,3866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 769,82*
€ 916,0858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 767,30*
€ 913,087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,64*
€ 888,5016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,27*
€ 863,0713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 693,30*
€ 825,027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.