Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; SO16-W; Ch: 1; 4,5÷18VDC; audio-balanced line driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; SO16-W; Ch: 1; 4,5÷18VDC; audio-balanced line driver
IC: driver; SO16-W; Ch: 1; 4,5÷18VDC; audio-balanced line driver
Artikel-Nr.:
     2805-DRV134UAE4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV134UAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Versorgungsspannung: 4,5...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,5MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: audio-balanced line driver
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15V/μs
Weitere Suchbegriffe: ic verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.