Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 1,03A; 265mΩ; ±20%; Isat: 1,19A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ74-680-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ74-680-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 265mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x4,45mm
Betriebsstrom: 1,03A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,19A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,908*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,54628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,427*
€ 822,79813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 678,48*
€ 807,3912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 644,226*
€ 766,62894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,134*
€ 748,66946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,908*
€ 715,08052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.