Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 890mA; 358mΩ; ±20%; Isat: 960mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ73-680-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ73-680-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 358mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x3,55mm
Betriebsstrom: 0,89A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 960mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,1505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.350 Stück (ab € 0,53863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 818,532*
€ 974,05308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 805,4505*
€ 958,4861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 769,392*
€ 915,57648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,031*
€ 894,91689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 727,1505*
€ 865,3091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.