Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 2,44A; 105mΩ; ±20%; Isat: 4,44A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ127-680-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ127-680-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,105Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x8mm
Betriebsstrom: 2,44A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 4,44A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,1925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,62055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,2115*
€ 322,74169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,442*
€ 318,25598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,4715*
€ 290,92109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,24*
€ 277,5556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,1925*
€ 258,45908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.