Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 80,9uH; lBetrieb: 1,2A; 431mΩ; ±25%; Isat: 1,01A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRAQ75-810-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRAQ75-810-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...165°C
Widerstand: 0,431Ω
Toleranz: ±25%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x4,5mm
Betriebsstrom: 1,2A
Induktivität: 80,9µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,01A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,747*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,65977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 800,833*
€ 952,99127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,063*
€ 952,07497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 780,945*
€ 929,32455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 759,693*
€ 904,03467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 725,747*
€ 863,63893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.