Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 910nH; lBetrieb: 6,5A; 6,7mΩ; ±20%; Isat: 8,22A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRA73-1R0-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRA73-1R0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...165°C
Widerstand: 6,7mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x3,55mm
Betriebsstrom: 6,5A
Induktivität: 910nH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 8,22A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,5885*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.350 Stück (ab € 0,75451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.116,7335*
€ 1.328,91287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.115,7345*
€ 1.327,72406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.079,46*
€ 1.284,5574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.051,2855*
€ 1.251,02975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.018,5885*
€ 1.212,12032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.