Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Abstand; Polyamid 66; L: 19,1mm; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 19,1mm; schwarz; UL94V-2
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 19,1mm; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G801V40236
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G801V40236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Befestigung: Schnappschloss / Schnappschloss
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Distanzelement-Typ: PCB Abstand
Distanzlänge: 19,1mm
Stärke der Montageplatte: 1,57/1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 4/4mm
Weitere Suchbegriffe: dremec abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.