Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Abstand; Polyamid 66; L: 12mm; Gewindestab,Klickbefestigung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 12mm; Gewindestab,Klickbefestigung
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 12mm; Gewindestab,Klickbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G517V43030
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G517V43030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5x12
abstandsbolzen kunststoff
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Befestigung: Klickbefestigung;Gewindestab
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gewindelänge: 6mm
Gewinde: M2,5
Schlüsselgröße: 6mm
Distanzelement-Typ: PCB Abstand
Distanzlänge: 12mm
Stärke der Montageplatte: 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 3mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.