Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 820Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR820R-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0821B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 820Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4699*
€ 0,55918
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.