Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 8,2kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR8.2K-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0822B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 8,2kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0557*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.