Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; Risol min: 100MΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR75-AMSF-10R-TR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     DR75-AMSF-10R-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x3x7,41mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltkraft: 2N
Herstellerserie: DR
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.727,10*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,3028* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.759,605*
€ 2.093,92995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.750,53*
€ 2.083,1307
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.729,3725*
€ 2.057,95328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.727,10*
€ 2.055,249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.