Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 82uH; lBetrieb: 910mA; 345mΩ; ±20%; Isat: 1,11A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR74-820-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR74-820-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,345Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x4,35mm
Betriebsstrom: 0,91A
Induktivität: 82µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,11A
Herstellerserie: DR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,613*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,44783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,233*
€ 657,15727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 543,07*
€ 646,2533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,018*
€ 636,67142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,96*
€ 619,9424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 492,613*
€ 586,20947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.