Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 100mΩ; DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR4NH-10R-B
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     DR4NH-10R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 9,8x9,9x4,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Herstellerserie: DR
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 57.600 Stück
Mindestbestellmenge: 5760 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5760 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 11520 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 28800 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 57600 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.