Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 330Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR330R-9/10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA10G0331B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0548*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.