Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 3,3Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR3.3K-9/10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA10G0332B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 600.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 600000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.